咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活络扳手 带有可转位钳爪 总长度 205 mm
商品编号
813930 205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:活络扳手 带有可转位钳爪 总长度 205 mm
商品编号:813930 205
防爆:否
总长度:205,8.0
重量:272
手柄套:是
制造方法:精密淬硬、防锈处理
钳口位置:15.0
最大钳口宽度:28.0
标准:ASME B107.8M-2003 | ISO 6787
表面:镀铬
棘轮功能:否
刻度:是
可逆爪:是

更多参数>>

标准
ISO 6787;ASME B107.8M-2003

技术说明
带有符合人体工学的握柄,采用热塑性弹性体材质。开口位置 15°。模压锻造,经过淬硬和镀铬处理。通过向内翻转可以活动的带齿钳口,就可以将活动扳手变为管钳。齿状钳口经过感应淬火加工,因而可以确保夹持可靠性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加