咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装,折叠式 X-plore 1700+ 系列 过滤器 P2V
商品编号
097132 P2V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装,折叠式 X-plore 1700+ 系列 过滤器 P2V
商品编号:097132 P2V
制造商名称:1720+V
内容:10
防护等级:FFP2,FFP2 NR D
组套内含:10
阀门:是
面罩特性:柔性鼻托
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP2

更多参数>>

提示
这款 FFP2 面罩过滤空气中至少 94% 的颗粒,从而能够抵御液态和固态气溶胶。呼吸防护面罩 FFP2。

技术说明
X-plore 1700+ 系列的舒适和节省空间的折叠式呼吸防护面罩配备永久弹性的 VarioFLEX™ 头带,戴上和摘下方便而迅速。通过柔性鼻托和柔软的鼻垫保证鼻部的高度密封性。亲肤且防潮的内层无纺布保证特别舒适的佩戴感觉。单个独立包装非常卫生。

技术说明
带呼气阀门。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加