咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电探测摄像头 制造商名称 GIC12V
商品编号
492710 GIC12V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电探测摄像头 制造商名称 GIC12V
商品编号:492710 GIC12V
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:12.0
显示器尺寸:5.0
接通/关闭开关:否
重量:0.7
IP 保护等级:IP 54
镜头直径:8.3
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Bosch 12 V
包装:系统工具箱(L-Boxx)
显示器分辨率:1280 ×720
摄像机电线长度:1500.0
产品类别:内窥镜

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
包括 1 块 12 V / 2.0 Ah 锂离子充电电池、充电器、32 GB MicroSD 卡、摄像头导线,编号 492716 规格尺寸 1.5、微型 USB 导线、挂钩、磁铁、镜子、L-BOXX。

技术说明
充电紧凑型探测摄像头适合在难以触及的部位进行目检。
  • 127 mm / 5 英寸彩色液晶显示屏。
  • 自动旋转图像(“Up is Up”™ 功能)。
  • 直接通过 Micro USB 电缆或 MicroSD 卡传输图片和视频。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加