咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装,折叠式 4000 系列 过滤器 P1V
商品编号
097122 P1V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装,折叠式 4000 系列 过滤器 P1V
商品编号:097122 P1V
制造商名称:4111
内容:10
防护等级:FFP1,FFP1 NR D
组套内含:10
阀门:是
面罩特性:柔性鼻托
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP1

更多参数>>

提示
这款 FFP1 面罩过滤空气中至少 80% 的颗粒。防护等级 FFP1 的呼吸防护面罩。

技术说明
4000 系列可折叠的高级呼吸防护面罩配有柔性鼻托和呼气阀门。特别柔软的 Willtech™ 鼻部密封唇可避免皮肤刺激和提高佩戴接受度。通过弹性头带轻松使用。基于折叠技术和卫生的单个包装,非常便于携带和储存。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加