咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业擦拭布 抽取式,一包 规格 X70
商品编号
A08924 X70
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业擦拭布 抽取式,一包 规格 X70
商品编号:A08924 X70
适合于清洁:否
颜色:蓝色
湿润:否
通过与食品接触的认证:否

更多参数>>

推荐
设备表面和工具擦拭,重型的维保作业擦拭。

规格
单张尺寸:427×231mm

供货范围
每包装100张。

技术说明
比抹布更佳的吸油吸水性。
一张擦拭布可以同时擦除油污,尘土和化学溶剂。
比抹布,毛巾用途更广,成本更低的理想替代品。

技术说明
WYPALL*X系列产品由HYDROKNIT*专利技术制成,手感柔软,可重复使用,擦拭性能极佳,是普通碎布的最佳替代品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加