咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工手套(副) RIG0011Y 手套规格 9
商品编号
094917 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工手套(副) RIG0011Y 手套规格 9
商品编号:094917 9
切削类型:多用途 | 重型
颜色:黄色
重量:72
内容:1.0
长度:280.0
防护等级:00
载体材料:天然橡胶乳胶
应用:可重复使用
手套规格:9
EN 60903:AZC
产品名称属性:500 V AC
手套类型:电工手套

更多参数>>

提示
长度 360 mm、厚度 0.5 mm 的黑色规格可通过编号 094918 购买。

技术说明
绝缘的安全手套,由天然橡胶乳胶制成,可防止电击风险。符合解剖学的贴合造型,确保了最高的穿戴舒适性。PSA 类别 III,带检验章。
用于在电压范围至 500 V,级别 00 下工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加