咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 左向 刀柄直径 / 刀片尺寸 A 规格 63/12-125 mm
商品编号
320386 63/12-125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆座 左向 刀柄直径 / 刀片尺寸 A 规格 63/12-125 mm
商品编号:320386 63/12-125
USP1:右向
配套适用的转位刀片:CC..1204..
产品类别:镗杆座
最小预钻孔直径 D1 min:40
柄直径:63
应用形式:左向
精加工/粗加工分配:粗加工 - 精加工
刀片尺寸:12
内冷式:是
轴与顶尖之间的距离 f:22
备件:S01
主偏角 κ:95.0

更多参数>>

提示
配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备件,编号 320610 - 320626,请参考备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加