首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
起重工具和装配工具 BEYCEPS 承重量 180 kg
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
起重工具和装配工具 BEYCEPS 承重量 180 kg
商品编号
086225 180
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Bessey
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
起重工具和装配工具 BEYCEPS 承重量 180 kg
¥1685.22 元
起
镗杆座 左向 刀柄直径 / 刀片尺寸 A 规格 63/12-125 mm
¥5235.21 元
起
多制式夹克 PRO-LINE 成衣尺寸 DE 60
¥1595.04 元
起
细磨料管刷 (SiC) 粒度 320 刷子直径 13 mm
¥139.19 元
起
MILL INSERT - X GRADE GROUND
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:起重工具和装配工具 BEYCEPS 承重量 180 kg
商品编号:086225 180
宽度:110
重量:1.6
高度:440
起升范围_范围起始:5.0
起升范围_范围结束:230.0
长度:260
最大提升力:1800
最大承重量:180.0
最小准备高度:5
夹紧范围_范围起始:170.0
夹紧范围_范围结束:390.0
产品类别:液压机械升降器
更多参数>>
技术说明
单手装配工具 BEYCEPS
起重力高达 1,800 N/180 kg/400 lbs
只用一只手,即可实现毫米级精准、平稳且安全地提升(每次操作泵柄最多上升 8 mm)、降低(每次操作降低杆最多下降 4 mm)以及对准工件。
符合人体工学且操作安全,因为泵柄由双组分塑料制成,放置于顶部,其下方有两个用于松开和精细降低的操纵杆彼此独立布置。
封闭式塑料外壳可保护机械装置免受灰尘、污垢及碎屑影响,并防止手指被夹伤。
无需工具即可重新插接进行夹紧。
支脚和提升板的保护盖(包含在供货范围内)可避免损坏敏感表面。
规格参数
宽度
110
重量
1.6
高度
440
起升范围_范围起始
5.0
起升范围_范围结束
230.0
长度
260
最大提升力
1800
最大承重量
180.0
最小准备高度
5
夹紧范围_范围起始
170.0
夹紧范围_范围结束
390.0
产品类别
液压机械升降器
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订