咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202389
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202389 1
202389 2
202389 3
202389 4
202389 5
202389 6
202389 8
202389 10
202389 12
202389 16
202389 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm 0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
1mm 1mm
3mm
0.5mm 0.5mm
3mm
57mm
13mm 13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
0.9mm
3 3
0.05mm 0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
5mm 5mm
1mm 1mm
5mm 5mm
57mm 57mm
15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
1.92mm
3
0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm 8mm
1.5mm 1.5mm
8mm 8mm
57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
2.9mm 2.9mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm 16mm
2mm 2mm
16mm 16mm
62mm 62mm
24mm 24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.024mm
0.02mm
0.024mm
0.02mm
3.9mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
17mm 17mm
5mm 5mm
17mm 17mm
62mm
24mm 24mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
4.9mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
18mm 18mm
6mm 6mm
18mm 18mm
62mm
24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
5.9mm 5.9mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
24mm 24mm
8mm 8mm
24mm 24mm
70mm
30mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.048mm
0.04mm
0.048mm
0.04mm
7.8mm 7.8mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
30mm
10mm 10mm
30mm 30mm
80mm
38mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.072mm
0.06mm
0.072mm
0.06mm
9.7mm 9.7mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
36mm 36mm
12mm 12mm
36mm 36mm
93mm
46mm 46mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.072mm
0.06mm
0.072mm
0.06mm
11.7mm 11.7mm
3 3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm 48mm
16mm 16mm
48mm 48mm
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.096mm
0.08mm
0.096mm
0.08mm
15.5mm
3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
20mm 20mm
60mm 60mm
124mm 124mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
19.5mm
3
销售价 数量
 
974.27
974.15
974.06
973.62
973.74
974.04
1288.35
1956.22
2868.05
5567.31
9352.11

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202389 8
技术说明

用于粗加工和精加工。
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,从而在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率
更高的耐氧化性高温硬度
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对侧铣 -
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
内冷式
型号
N
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees 40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
3 3
应用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
通用
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加