咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) uvex rubiflex S NB60S 手套规格 10
商品编号
094753 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) uvex rubiflex S NB60S 手套规格 10
商品编号:094753 10
涂层:丁腈
应用:可重复使用
产品类别:化学品防护手套
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:A 型(JKOPT)
系列:uvex rubiflex
EN 388:2121X
手套特性:食品认证
手套规格:10
载体材料:棉
EN 407:X1XXXX

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
rubiflex S NB60S。丁腈手套,面双面布内衬。非常适合同时需要提供化学防护和高度机械防护的场合。卓越的人体工程学贴合度,极高的灵活性,对于多种化学品、酸和碱具有良好的抵抗能力。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加