咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B 手套规格 9
商品编号
094752 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B 手套规格 9
商品编号:094752 9
涂层:丁腈
50% 硫酸的渗透时间:>480
涂层类型:全涂层
产品类别:化学品防护手套
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:A 型(JKNOPT)
系列:uvex rubiflex
EN 388:3121X
手套规格:9
应用:可重复使用
载体材料:棉

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
Uvex rubiflex S XG35B。轻质针织化学品防护手套,采用创新型 uvex Xtra Grip 技术。防护性和可靠抓握性的完美结合,具有出色的佩戴舒适感(棉质衬里)和灵活性。具有针对多种化学品的良好耐抗性,尤其是对于油脂和矿物油具有极佳的耐抗性。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加