咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206275 2
206275 3
206275 4
206275 5
206275 6
206275 8
206275 10
206275 12
主偏角 κ
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
编程半径
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
颈位直径 D1
齿数 Z
10.5degrees
1.25
2mm
1.5mm
0.06mm
0.06mm
0.06mm
75mm
18mm
6mm
0.3mm
0.018mm
1.7mm
2
8.5degrees
1.25
3mm
1.5mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm
75mm
20mm
6mm
0.3mm
0.037mm
2.7mm
2
11degrees
1.25
4mm
2.5mm
0.15mm
0.15mm
0.15mm
85mm
24mm
6mm
0.5mm
0.049mm
3.6mm
2
6degrees
1.25
5mm
3.5mm
0.17mm
0.17mm
0.17mm
100mm
28mm
6mm
0.5mm
0.059mm
4.6mm
4
6degrees
1.25
6mm
3.5mm
0.2mm
0.2mm
0.2mm
100mm
28mm
6mm
1mm
0.065mm
5.2mm
4
5.5degrees
1.25
8mm
4.8mm
0.25mm
0.25mm
0.25mm
100mm
40mm
8mm
1.5mm
0.086mm
7mm
4
7degrees
1.25
10mm
5.8mm
0.3mm
0.3mm
0.3mm
100mm
48mm
10mm
2mm
0.116mm
9mm
4
6degrees
1.25
12mm
6.8mm
0.4mm
0.4mm
0.4mm
120mm
56mm
12mm
2mm
0.13mm
11mm
4
销售价 数量
 
1779.86
1785.53
2001.83
2048.66
2082.44
2844.79
4359.39
6315.69

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206275 8
应用

适合在 HPC / HSC 条件下,高硬材料加工过程中的仿型铣削以及横铣。配套特殊的铣削加工方案,可以实现极大的金属去除量。
技术说明

GARANT Diabolo:
专门的几何形状,涂层和适用于硬加工的硬质合金。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
专用端面切刃几何形状,用于以很高的进给量进行槽铣。
提示

后继产品适用于编号 206278。
刀具可修磨。
技术参数
型号
H
内冷式
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
公差,公称直径
h9
螺纹升角
12degrees
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
定位角
90degrees
属性
主偏角 κ
5.5degrees
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
4.8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.25mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.25mm
尺寸 ap max
0.25mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
柄直径 Ds
8mm
编程半径
1.5mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
0.086mm
颈位直径 D1
7mm
齿数 Z
4
应用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加