首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
足部防护
安全凉鞋
低帮安全鞋
安全靴
工作安全鞋
焊工靴
安全靴
工作鞋
安全鞋套
脚部保护配件
安全凉鞋
安全鞋 Clog 黑色 7131042,SB 欧盟鞋码 40
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
安全鞋 Clog 黑色 7131042,SB 欧盟鞋码 40
商品编号
092952 40
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
ABEBA
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
安全凉鞋
低帮安全鞋
安全靴
工作安全鞋
焊工靴
安全靴
工作鞋
安全鞋套
脚部保护配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
uvex®
ELTEN
STEITZ SECURA
Haix®
ABEBA
最近浏览
清空
ER 弹簧夹头 带有密封 公称夹紧直径 d 18 mm
¥696.72 元
起
安全鞋 Clog 黑色 7131042,SB 欧盟鞋码 40
¥1021.77 元
起
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 9/32 inch
¥144.17 元
起
气动钻机 型号 D2116RQ
¥5348.46 元
起
L料号 型号 118689
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:安全鞋 Clog 黑色 7131042,SB 欧盟鞋码 40
商品编号:092952 40
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
制造商名称:7131042 ? 40
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:SB
安全鞋的欧盟尺码:40
产品类别:拖鞋
更多参数>>
标准
EN ISO 20345:2011 SB A FO SRC
技术说明
X-LIGHT 系列的 Clog 安全鞋。
光面皮革材质的面料,黑色。
抗菌内衬。
可调节的脚跟带,固定。
可更换抗菌鞋垫。
PU 运动鞋底,防滑。
适合厨房。
规格参数
特性
耐燃油
静电性能
EGB/ESD
颜色
黑色
制造商名称
7131042 ? 40
包头材料
钢
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级
SB
安全鞋的欧盟尺码
40
产品类别
拖鞋
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订