咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色安全套鞋 MILLENIUM PREMIUM 规格 M
商品编号
092941 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:黑色安全套鞋 MILLENIUM PREMIUM 规格 M
商品编号:092941 M
抗静电:否
颜色:黑色
松紧带:否
不含乳胶:否
包头材料:合成
不含硅树脂:否
安全鞋的欧盟尺码:40 – 44
鞋底:否
不渗液体:否
系列:MILLENIUM
产品类别:鞋套
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

标准
EN ISO 12568;EN ISO 20345

技术说明
访客安全套鞋,满足个人防护装备的要求。三种尺寸的颜色编码。通过脚趾区域内的复合罩盖可靠防止挤伤和撞伤。带加长的防护板,用于保护脚背。可洗涤的材料允许卫生地重复使用。有大量鞋款,非常实用。
  • TPU 面料,防水。
  • 防滑半鞋底,由 TPU 制成。
  • 无金属装备。
  • 重量轻。
  • 宽型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加