咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全靴,黑色 Purofort+ Rugged full safety,S5 4
商品编号
092928 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全靴,黑色 Purofort+ Rugged full safety,S5 4
商品编号:092928 45
耐刺穿性:钢
颜色:黑色
保温:至 -20 °C
包头材料:钢
防护等级:S5
安全鞋的欧盟尺码:45
系列:Purofort
产品类别:橡胶靴
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

应用
工业

标准
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

技术说明
优质安全靴 PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY,适合高要求的日常使用。短鞋帮和抓环便于穿脱。
  • Purofort® 面料,耐化学腐蚀。
  • Premium PU 鞋垫。
  • Purofort® 运动鞋底,黑色。
  • 后跟减震。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加