咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202257
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202257 6
202257 8
202257 10
202257 12
202257 16
202257 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
销售价 数量
 
925.95
996.94
1992.52
2870.81
6172.52
12008.75

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202257 8
技术说明

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
不带有 45° 的切刃倒角。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品编号为 202012。

技术参数
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
型号
W
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对修边 -
螺旋角特征
不相同
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
切削加工策略
MTC
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
空气
有条件适用
聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
尼龙 66
适用
湿,最大
适用
湿,最小
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铝合金
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加