咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全鞋 Purofort+Expander full safety S5
商品编号
092915 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全鞋 Purofort+Expander full safety S5
商品编号:092915 45
耐刺穿性:钢
颜色:深灰
保温:至 -20 °C
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点):超过 200
包头材料:钢
防护等级:S5
安全鞋的欧盟尺码:45
系列:Purofort
产品类别:橡胶靴
性别:男式 | 通用款

更多参数>>

应用
石油、天然气工业

标准
EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

技术说明
安全靴 PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY 兼具舒适性和安全性。轻便、柔韧的面料耐磨且绝缘,运动鞋底提供最佳防滑和耐磨性能。通过特殊的脚趾区域保证行走时的最佳抓地安全性。
  • Purofort® 面料,耐化学腐蚀。
  • Premium PU 鞋垫。
  • Vibram® XS Work 运动鞋底,黑色。
  • 脚跟部分减震效果。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加