咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202402 3,8
202402 4
202402 4,8
202402 5
202402 5,7
202402 6
202402 6,7
202402 7
202402 7,7
202402 8
202402 9
202402 9,7
202402 10
202402 11,7
202402 12
202402 14
202402 15,5
202402 16
202402 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
2 2
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
3.8mm 3.8mm
5mm 5mm
1.9mm 1.9mm
5mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
5mm 5mm
38degrees 38degrees
0.12mm 0.12mm
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
2 2
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm
5mm
2mm 2mm
5mm 5mm
54mm 54mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
5mm 5mm
38degrees
0.12mm 0.12mm
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
2 2
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4.8mm 4.8mm
6mm
4.8mm 4.8mm
6mm 6mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
6mm 6mm
38degrees
0.2mm 0.2mm
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
3 3
2
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
6mm 6mm
5mm 5mm
6mm 6mm
54mm 54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
6mm 6mm
38degrees
0.2mm 0.2mm
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
3 3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5.7mm
7mm
5.7mm
7mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.05mm
0.04mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
7mm
6mm
7mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.05mm
0.04mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6.7mm
8mm
6.7mm
8mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.05mm
0.04mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
8mm
7mm
8mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.05mm
0.04mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
7.7mm
9mm
7.7mm
9mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.06mm
0.05mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
9mm
8mm
9mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.2mm
0.06mm
0.05mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
10mm
9mm
10mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.08mm
0.06mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
9.7mm
11mm
9.7mm
11mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.08mm
0.06mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
11mm
10mm
11mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.08mm
0.06mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
11.7mm
12mm
11.7mm
12mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.09mm
0.07mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
12mm
12mm
12mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.09mm
0.07mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
14mm
14mm
14mm
75mm
14mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.1mm
0.08mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
15.5mm
16mm
15.5mm
16mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.1mm
0.08mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
16mm
16mm
16mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.32mm
0.1mm
0.08mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
20mm
20mm
20mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.5mm
0.13mm
0.1mm
3
销售价 数量
 
943.68
943.68
943.68
943.68
942.90
943.91
1105.44
1105.44
1105.44
1105.47
1741.46
1741.46
1741.46
2314.91
2314.48
3224.97
4499.49
4498.45
7144.16

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202402 9,7
技术说明

角半径符合 DIN 规定,适用于平键槽
用于粗加工和精加工。
带与牛鼻铣刀类似的切削刃圆弧。
最大 1×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术参数
型号
N
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.4×D,针对切边 -
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
2
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
11mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
总长度 L
66mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
38degrees
边角倒圆 rv
0.32mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
齿数 Z
3
应用
湿,最大
适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加