咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HA
商品编号
206345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206345 3/0,3
206345 3/0,5
206345 4/0,4
206345 4/0,5
206345 4/1,0
206345 5/0,5
206345 5/1,0
206345 6/0,5
206345 6/1,0
206345 6/1,5
206345 8/0,5
206345 8/1,0
206345 8/1,5
206345 8/2,0
206345 8/2,5
206345 8/3,0
206345 10/0,5
206345 10/1,0
206345 10/1,5
206345 10/2,0
206345 10/2,5
206345 10/3,0
206345 12/0,5
206345 12/1,0
206345 12/1,5
206345 12/2,0
206345 12/2,5
206345 12/3,0
206345 12/4,0
206345 16/0,5
206345 16/1,0
206345 16/2,0
206345 16/2,5
206345 16/3,0
206345 16/4,0
206345 20/1,0
206345 20/2,0
206345 20/3,0
206345 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
8mm
0.15mm
8mm
57mm
14mm
6mm
40degrees
0.018mm
0.014mm
2.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm
8mm
0.15mm
8mm
57mm
14mm
6mm
40degrees
0.016mm
0.013mm
2.9mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.4mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
16mm
6mm
40degrees
0.02mm
0.016mm
3.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
16mm
6mm
40degrees
0.018mm
0.014mm
3.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
16mm
6mm
40degrees
0.016mm
0.013mm
3.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
18mm
6mm
40degrees
0.032mm
0.026mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
18mm
6mm
40degrees
0.03mm
0.023mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
40degrees
0.04mm
0.033mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
40degrees
0.037mm
0.03mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
40degrees
0.032mm
0.026mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
16mm
0.4mm
16mm
63mm
27mm
8mm
40degrees
0.048mm
0.04mm
7.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
16mm
0.4mm
16mm
63mm
27mm
8mm
40degrees
0.043mm
0.035mm
7.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
8mm
16mm
0.4mm
16mm
63mm
27mm
8mm
40degrees
0.037mm
0.03mm
7.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
16mm
0.4mm
16mm
63mm
27mm
8mm
40degrees
0.032mm
0.026mm
7.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
8mm
16mm
0.4mm
16mm
63mm
27mm
8mm
40degrees
0.03mm
0.024mm
7.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
16mm
0.4mm
16mm
63mm
27mm
8mm
40degrees
0.028mm
0.022mm
7.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees
0.064mm
0.052mm
9.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees
0.06mm
0.048mm
9.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees
0.053mm
0.043mm
9.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees
0.048mm
0.04mm
9.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees
0.044mm
0.037mm
9.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees
0.04mm
0.035mm
9.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.08mm
0.065mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.075mm
0.06mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.072mm
0.058mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.07mm
0.056mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.068mm
0.055mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.066mm
0.054mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.064mm
0.052mm
11.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.096mm
0.078mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.096mm
0.078mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.088mm
0.072mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.085mm
0.07mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.083mm
0.067mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.08mm
0.065mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
40degrees
0.13mm
0.09mm
19mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
40degrees
0.105mm
0.085mm
19mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
40degrees
0.1mm
0.082mm
19mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
40degrees
0.096mm
0.078mm
19mm
4
销售价 数量
 
1218.35
1218.35
1218.32
1218.32
1218.60
1218.06
1218.38
1217.66
1218.36
1217.76
1491.10
1491.42
1491.27
1492.13
1491.11
1491.56
2117.77
2117.50
2117.96
2117.81
2117.70
2117.64
2879.74
2879.58
2879.59
2879.56
2879.21
2879.39
2879.72
5221.71
5222.07
5221.23
5222.17
5222.57
5222.13
8258.47
8258.89
8258.73
8258.99

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HA
商品编号:206345 8/0,5
技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527 标准要求。
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层。
在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
优点

更高的耐氧化性能和红硬性。
技术参数
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
h10
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.3×D,针对切边 -
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
型号
N
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
TOOLOX 33
适用
通用
有条件适用
TOOLOX 44
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加