咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工靴,无烟煤色 VX 7380 PERB, S3 XB 欧盟鞋码 40
商品编号
092815 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工靴,无烟煤色 VX 7380 PERB, S3 XB 欧盟鞋码 40
商品编号:092815 40
抗静电:否
足跖保护:否
产品类别:安全靴
系列:VX
安全鞋的欧盟尺码:40.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46,可按欧盟鞋码 38 - 48 订货。

提示
包含红色和绿色减震元件

标准
EN ISO 20349-2:2017 SRC CI HRO HI
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
铸工和焊工靴 VX 7380 PERB,适合极端条件。屋顶沟槽系统用于排出高温液体。
  • 密封式鞋带扣。
  • 钢制运动鞋底,无烟煤色。
  • SECURA VARIO® 减震后跟。
  • 真皮内底。
  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加