咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 HANNAH XXTL low ESD, S3S 欧盟鞋码 35
商品编号
092747 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 HANNAH XXTL low ESD, S3S 欧盟鞋码 35
商品编号:092747 35
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 红色
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3S
安全鞋的欧盟尺码:35.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:HANNAH
产品类别:低帮安全鞋
性别:女式

更多参数>>

标准
EN ISO 20435:2022 S3S FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
女式安全鞋 HANNAH XXTL Low。
  • 疏水面料由微纤维和织物制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋垫 ESD PRO 女式 X。
  • PU/PU 运动鞋底 WELLMAXX TRAINERS 女式,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • 无皮革上浆。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加