咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SPEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123025 3
123025 3,0-X(套装8件/套)
123025 3,1
123025 3,2
123025 3,3
123025 3,4
123025 3,5
123025 3,6
123025 3,7
123025 3,8
123025 3,9
123025 3,76-X(套装8件/套)
123025 4
123025 4,1
123025 4,2
123025 4,3
123025 4,4
123025 4,5
123025 4,6
123025 4,7
123025 4,8
123025 4,9
123025 4,76-X(套装8件/套)
123025 5
123025 5,1
123025 5,2
123025 5,3
123025 5,4
123025 5,5
123025 5,6
123025 5,7
123025 5,8
123025 5,9
123025 6
123025 6,06-X(套装8件/套)
123025 6,1
123025 6,2
123025 6,3
123025 6,4
123025 6,5
123025 6,6
123025 6,7
123025 6,8
123025 6,9
123025 7
123025 7,1
123025 7,2
123025 7,3
123025 7,4
123025 7,5
123025 7,6
123025 7,7
123025 7,8
123025 7,9
123025 8
123025 8,06-X(套装8件/套)
123025 8,1
123025 8,2
123025 8,3
123025 8,4
123025 8,5
123025 8,6
123025 8,7
123025 8,8
123025 8,9
123025 9
123025 9,1
123025 9,2
123025 9,3
123025 9,4
123025 9,5
123025 9,6
123025 9,7
123025 9,8
123025 9,9
123025 10
123025 10,06-X(套装8件/套)
123025 10,1
123025 10,2
123025 10,3
123025 10,4
123025 10,5
123025 10,6
123025 10,7
123025 10,8
123025 10,9
123025 11
123025 11,1
123025 11,2
123025 11,3
123025 11,4
123025 11,5
123025 11,6
123025 11,7
123025 11,8
123025 11,9
123025 12
123025 12,06-X(套装8件/套)
123025 12,2
123025 12,5
123025 12,8
123025 13
123025 13,2
123025 13,5
123025 13,8
123025 14
123025 14,06-X(套装8件/套)
123025 14,2
123025 14,5
123025 14,8
123025 15
123025 15,2
123025 15,5
123025 15,8
123025 16
123025 16,06-X(套装8件/套)
123025 16,2
123025 16,5
123025 16,8
123025 17
123025 17,2
123025 17,5
123025 17,8
123025 18
123025 18,06-X(套装8件/套)
123025 18,2
123025 18,5
123025 18,8
123025 19
123025 19,2
123025 19,5
123025 19,8
123025 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3mm
2
72mm
34mm
29.5mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
3.1mm
2
72mm
34mm
29.4mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.2mm
2
72mm
34mm
29.2mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.3mm
2
72mm
34mm
29.1mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.4mm
2
72mm
34mm
28.9mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.5mm
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.6mm
2
72mm
34mm
28.6mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.7mm
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.8mm
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.9mm
2
81mm
43mm
37.2mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
4mm
2
81mm
43mm
37mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
4.1mm
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.2mm
2
81mm
43mm
36.7mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.3mm
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.4mm
2
81mm
43mm
36.4mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.5mm
2
81mm
43mm
36.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.6mm
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.7mm
2
81mm
43mm
36mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.8mm
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.9mm
2
95mm
57mm
49.7mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
5mm
2
95mm
57mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.1mm
2
95mm
57mm
49.4mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.2mm
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.3mm
2
95mm
57mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.4mm
2
95mm
57mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.5mm
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.6mm
2
95mm
57mm
48.6mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.7mm
2
95mm
57mm
48.5mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.8mm
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
5.9mm
2
95mm
57mm
48.2mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
h7
6mm
2
95mm
57mm
48mm
6mm
工厂标准
0.125mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
6.1mm
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.2mm
2
114mm
76mm
66.7mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.3mm
2
114mm
76mm
66.6mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.4mm
2
114mm
76mm
66.4mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.5mm
2
114mm
76mm
66.3mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.6mm
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.7mm
2
114mm
76mm
66mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.8mm
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.9mm
2
114mm
76mm
65.7mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7mm
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.1mm
2
114mm
76mm
65.4mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.2mm
2
114mm
76mm
65.2mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.3mm
2
114mm
76mm
65.1mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.4mm
2
114mm
76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.5mm
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.6mm
2
114mm
76mm
64.6mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.7mm
2
114mm
76mm
64.5mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.8mm
2
114mm
76mm
64.3mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.9mm
2
114mm
76mm
64.2mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8mm
2
114mm
76mm
64mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
8.1mm
2
142mm
95mm
82.9mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.2mm
2
142mm
95mm
82.7mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.3mm
2
142mm
95mm
82.6mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.4mm
2
142mm
95mm
82.4mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.5mm
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.6mm
2
142mm
95mm
82.1mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.7mm
2
142mm
95mm
82mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.8mm
2
142mm
95mm
81.8mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.9mm
2
142mm
95mm
81.7mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9mm
2
142mm
95mm
81.5mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.1mm
2
142mm
95mm
81.4mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.2mm
2
142mm
95mm
81.2mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.3mm
2
142mm
95mm
81.1mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.4mm
2
142mm
95mm
80.9mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.5mm
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.6mm
2
142mm
95mm
80.6mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.7mm
2
142mm
95mm
80.5mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.8mm
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.9mm
2
142mm
95mm
80.2mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
10mm
2
142mm
95mm
80mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
10.1mm
2
162mm
114mm
98.9mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.2mm
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.3mm
2
162mm
114mm
98.6mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.4mm
2
162mm
114mm
98.4mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.5mm
2
162mm
114mm
98.3mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.6mm
2
162mm
114mm
98.1mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.7mm
2
162mm
114mm
98mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.8mm
2
162mm
114mm
97.8mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.9mm
2
162mm
114mm
97.7mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11mm
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.1mm
2
162mm
114mm
97.4mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.2mm
2
162mm
114mm
97.2mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.3mm
2
162mm
114mm
97.1mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.4mm
2
162mm
114mm
96.9mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.5mm
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.6mm
2
162mm
114mm
96.6mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.7mm
2
162mm
114mm
96.5mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.8mm
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.9mm
2
162mm
114mm
96.2mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
12mm
2
162mm
114mm
96mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
12.2mm
2
178mm
133mm
114.7mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
12.5mm
2
178mm
133mm
114.3mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
12.8mm
2
178mm
133mm
113.8mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13mm
2
178mm
133mm
113.5mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.2mm
2
178mm
133mm
113.2mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.5mm
2
178mm
133mm
112.8mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.8mm
2
178mm
133mm
112.3mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14mm
2
178mm
133mm
112mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
14.2mm
2
203mm
152mm
130.7mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
14.5mm
2
203mm
152mm
130.3mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
14.8mm
2
203mm
152mm
129.8mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
15mm
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
15.2mm
2
203mm
152mm
129.2mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
15.5mm
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
15.8mm
2
203mm
152mm
128.3mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
16mm
2
203mm
152mm
128mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
16.2mm
2
222mm
171mm
146.7mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
16.5mm
2
222mm
171mm
146.3mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
16.8mm
2
222mm
171mm
145.8mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
17mm
2
222mm
171mm
145.5mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
17.2mm
2
222mm
171mm
145.2mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
17.5mm
2
222mm
171mm
144.8mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
17.8mm
2
222mm
171mm
144.3mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
18mm
2
222mm
171mm
144mm
18mm
工厂标准
0.29mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
18.2mm
2
243mm
190mm
162.7mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
18.5mm
2
243mm
190mm
162.3mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
18.8mm
2
243mm
190mm
161.8mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
19mm
2
243mm
190mm
161.5mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
19.2mm
2
243mm
190mm
161.2mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
19.5mm
2
243mm
190mm
160.8mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
19.8mm
2
243mm
190mm
160.3mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
h7
20mm
2
243mm
190mm
160mm
20mm
工厂标准
0.325mm/rev
销售价 数量
 
2474.78
0.00
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
0.00
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
0.00
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
2474.78
0.00
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3113.66
3610.32
0.00
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
4869.72
0.00
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
5674.48
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
0.00
7606.83
7606.83
7606.83
7606.83
7606.83
7606.83
7606.83
7606.83
0.00
10125.64
10125.64
10125.64
10125.64
10125.64
10125.64
10125.64
10125.64
0.00
12678.05
12678.05
12678.05
12678.05
12678.05
12678.05
12678.05
12678.05
0.00
11698.44
12739.61
12739.61
12739.61
11698.44
12739.61
12739.61
12739.61

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SPEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123025 3,0-X(套装8件/套)

技术说明

专为高切削速度下使用而开发。非常适用于输入功率较低的机床和高转速机床。

  • 显著降低了切削力,通过专用刀刃构造实现。

  • 涂层有助于实现最佳的耐磨损性,即使是在加工温度很高的条件下也是如此。

  • 抛光排屑槽,有助于实现良好的排屑。


通过修长的横刃和特殊的 4 导向刃带布置,有助于实现高定位精度和直线精度。优化了微观造型,从而提高了使用寿命和性能。

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
规格 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同
样式 HB:使用编号 123026 订货
样式 HE:使用编号 123025 + 129100HE 订货。

技术参数
最大钻深
8×D
顶角
135degrees
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
参数
详见对应单件商品参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
GGG
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加