咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,无烟煤色 OFFICER 51 ESD, S2 NB 欧盟鞋码 50
商品编号
092742 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,无烟煤色 OFFICER 51 ESD, S2 NB 欧盟鞋码 50
商品编号:092742 50
特性:Vario? 减震|耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:无烟煤色
制造商名称:低帮鞋 Officer 51 S2 SRC NB
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S2
安全鞋的欧盟尺码:50.0
系列:OFFICER
产品类别:低帮鞋
性别:通用款|男式

更多参数>>

提示
宽规格 XB 参见编号 092743。

提示
包含阻尼元件,红色和黑色

标准
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
商务低帮安全鞋 OFFICER 51 采用精致的压花图案和 SECURA VARIO®-SYSTEM 确保可根据负载调整脚跟减震。
  • 柔软的绒面皮革。
  • 透气纺织内衬。
  • 舒适型鞋垫 SUPER-SOFT ESD。
  • 真皮内底。
  • TPU OFFICE 运动鞋底,无烟煤色。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加