商品详情
- 商品名称:系绳靴子,黑色 Xenia SF ESD, S3 XB 欧盟鞋码 40
- 商品编号:092741 40
- 抗静电:否
- 标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
- 产品类别:安全靴
- 系列:Xenia
- 安全鞋的欧盟尺码:40.0
- 矫正按照 BGR 191:否
- 整鞋防水:否
- 防护等级:S3
- 耐切割:否
- 防滑:否
- 有花纹的鞋底:否
- 耐油且耐汽油的鞋底:否
更多参数>>
提示
编号 092740 下的标准规格 NB。
标准
EN ISO 20435:2011 S3 SRC。
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明
女式安全鞋 Xenia SF,采用 VARIO Multiflex® 技术。
- 超轻光滑的超细纤维,带有独特的高频印花。
- 鞋子采用无缝设计。
- 具有柔软、透气功能的内衬。
- 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
- 耐磨的 TPU 制鞋尖保护。
- 用于稳固的 TPU 鞋跟镶边。
- 运动鞋底 TPU Woman Sport ESD,防滑。
- 防尘舌。
- ESD 装备。