咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙
商品编号
142520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
142520 1-8
142520 1/2-13
142520 1/4-20
142520 3/4-10
142520 3/8-16
142520 4-40
142520 5-40
142520 5/8-11
142520 5/16-18
142520 6-32
142520 7/8-9
142520 7/16-14
142520 8-32
142520 10-24
142520 12-24
切削方向
外径
每英寸螺距
螺纹直径
高度
55mm
8
25.4mm
22mm
38mm
13
12.7mm
14mm
20mm
20
6.35mm
7mm
45mm
10
19.05mm
18mm
30mm
16
9.53mm
11mm
16mm
40
2.85mm
5mm
20mm
40
3.18mm
5mm
45mm
11
15.88mm
18mm
25mm
18
7.94mm
9mm
20mm
32
3.51mm
7mm
55mm
9
22.23mm
22mm
30mm
14
11.11mm
11mm
20mm
32
4.17mm
7mm
20mm
24
4.83mm
7mm
20mm
24
5.49mm
7mm
销售价 数量
 
3547.32
1580.60
933.80
2103.64
1260.60
1039.44
1049.30
2095.39
1049.30
1009.76
3547.32
1260.60
960.27
960.27
1006.45

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙
商品编号:142520 8-32
应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

封闭式的开槽廓型;两面均带有卷屑槽,确保顺畅的切入以及朝攻丝方向良好的排屑。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。
技术参数
刀具材料
HSS
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
UNC
公差等级
2A
标准
EN 22568
属性
切削方向
外径
20mm
每英寸螺距
32
螺纹直径
4.17mm
高度
7mm
应用
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加