首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
板牙与配件
板牙与配件
板牙
螺纹套装
支架
螺纹套装
管螺纹攻丝刀具套装,配有塑料箱
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
管螺纹攻丝刀具套装,配有塑料箱
商品编号
145905
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
用于加工圆柱形管螺纹
G1/8-1
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
145905 G1/8-1
145905 G1/8-1
用于加工圆柱形管螺纹
G1/8 - G1
G1/8 - G1
销售价
数量
18434.36
18434.36
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
板牙
螺纹套装
支架
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
HAZET®
REMS
最近浏览
清空
管螺纹攻丝刀具套装,配有塑料箱
¥12305.98 元
起
ER 弹簧夹套刀柄
¥4128.07 元
起
DNGA 150604
¥669.66 元
起
侧固式刀柄
¥3165.22 元
起
热胀刀柄 带内冷孔,ADB 型
¥2279.84 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
G1/8-1
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:管螺纹攻丝刀具套装,配有塑料箱
商品编号:145905
G1/8-1
应用
用于加工
圆柱形 Whitworth 管螺纹
DIN ISO 228/1。
技术说明
稳定的塑料盒
,配有握柄和 2 个锁扣。每把工具都会被放置在独立且安全的泡沫衬垫中,可以避免运输损伤。除此以外,工具的摆放布局也十分合理,可以随时取用。有关工具的详细描述参见具体的工具。
内容
各 1 套手持丝锥,编号 130550: 规格尺寸 5.5
各 1 个板牙,编号 142050: 规格尺寸 1/8;1/4;3/8;1/2;3/4;1
各 1 把可调节攻丝扳手,编号 148410: 规格尺寸 3;5
各 1 把板牙支架,编号 149310: 规格尺寸 30×11;38×10;45×14;55×16;65×18
1 个螺丝起子,编号 664120: 规格尺寸 5.5
技术参数
螺纹种类
G
螺纹断面角
55degrees
属性
用于加工圆柱形管螺纹
G1/8 - G1
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订