咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
251017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251017 25/16
251017 32/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
卡爪
卡爪螺栓
可转位刀片布置
垫片
夹紧高度 L2
定位销
弹簧
弹簧套装
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A25T CKUNR/L16
20.5mm
93degrees
16mm
259038 16
259021 3
23mm
259049 4
259044 3
300mm
200mm
25mm
36mm
25mm
KNUX 1604..R/L
A32U CKUNR/L16
22mm
93degrees
16mm
259038 16
259021 3
259031 4
31mm
259049 4
259046 3
259044 3
350mm
230mm
32mm
40mm
32mm
KNUX 1604..R/L
销售价 数量
 
4356.65
4752.78

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:251017 32/16
提示

配套使用 KNUX 1604..R 转位刀片。
技术参数
应用形式
左向
标准
DIN 8024
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A32U CKUNR/L16
中心偏差 L3
22mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
16mm
卡爪
259038 16
卡爪螺栓
259021 3
可转位刀片布置
垫片
259031 4
夹紧高度 L2
31mm
定位销
259049 4
弹簧
259046 3
弹簧套装
259044 3
总长度 L
350mm
悬伸长度 L1
230mm
接口 / 接头
32mm
最小预钻孔直径 Dmin
40mm
柄直径 Ds
32mm
配套适用的转位刀片
KNUX 1604..R/L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加