咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色靴子 NIKOLA 黑色 Mid ESD S2 欧盟鞋码 42
商品编号
092739 42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:黑色靴子 NIKOLA 黑色 Mid ESD S2 欧盟鞋码 42
商品编号:092739 42
抗静电:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
产品类别:安全靴
系列:NIKOLA
安全鞋的欧盟尺码:42.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S2
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
耐油且耐汽油的鞋底:否

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
ELTEN BUSINESS 系列中的女士安全系带靴。鞋带和拉链相结合,实现轻松穿脱。特别的女款造型适合偏窄的脚型,从而改善合脚性以提升舒适度。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 皮革内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全长鞋垫 ESD。
  • 整体式 PU 鞋底.
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加