咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,蓝色 ELLA ESD, S1 XB 欧盟鞋码 36
商品编号
092730 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,蓝色 ELLA ESD, S1 XB 欧盟鞋码 36
商品编号:092730 36
特性:Vario® 减震
静电性能:EGB/ESD
颜色:蓝色
包头材料:铝合金
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:36.0
系列:ELLA
产品类别:低帮安全鞋
性别:女式

更多参数>>

提示
瘦规格 NB 参见编号 092729。

提示
包含黄色和绿色减震元件

标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

技术说明
女式安全鞋 ELLA,采用 VARIO Multiflex® 技术和SECURA VARIO® 减震后跟。
  • 透气的功能性面料。
  • 鞋子采用无缝设计。
  • 具有柔软、透气功能的内衬。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 真皮内底。
  • 运动鞋底 TPU Woman Sport ESD。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加