咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 Officer ESD,S2 欧盟鞋码 45
商品编号
092725 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 Officer ESD,S2 欧盟鞋码 45
商品编号:092725 45
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
内衬材料:真皮
鞋底材料:PU
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防滑:是
防护等级:S2
安全鞋的欧盟尺码:45.0
系列:OFFICER
产品类别:低帮鞋

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟尺码 40 – 46,可按欧盟尺码 40 - 48 订货。

标准
EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
商务低帮安全鞋 OFFICER ESD,采用 Budapester 设计。
  • 面料由耐磨损的牛皮制成。
  • 真皮衬里。
  • 全包鞋垫 BUSINESS ESD。
  • 防静电的软质无纺布鞋垫。
  • MONO-PU 运动鞋底 BUSINESS,黑色
  • ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加