咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,灰色/粉红色 uvex 1 女式,S1 欧盟鞋码 36
商品编号
092721 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋,灰色/粉红色 uvex 1 女式,S1 欧盟鞋码 36
商品编号:092721 36
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:灰色/粉红色
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:36.0
系列:uvex 1
产品类别:安全凉鞋
性别:女式

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟鞋码 36 - 41,可按欧盟鞋码 35 – 43 订货。

标准
EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 FO SR

衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
特别轻便和柔韧的女式安全鞋 uvex 1,配有 脚后跟和前脚掌减震垫。100 % 不含金属。适合铬过敏人士穿着。
  • 珊瑚绒面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • 可取出的舒适型鞋垫,防静电。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,灰色-粉红色。
  • ESD 装备。

安全鞋,采用双重魔术搭扣,带有大尺寸的透气孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加