商品详情
- 商品名称:凉鞋,灰色/粉红色 uvex 1 女式,S1 欧盟鞋码 35
- 商品编号:092721 35
- 特性:耐燃油
- 静电性能:EGB/ESD
- 颜色:灰色/粉红色
- 包头材料:合成
- 标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
- 防护等级:S1
- 安全鞋的欧盟尺码:35.0
- 系列:uvex 1
- 产品类别:安全凉鞋
- 性别:女式
更多参数>>
提示
库存商品,欧盟鞋码 36 - 41,可按欧盟鞋码 35 – 43 订货。
标准
EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明
特别轻便和柔韧的女式安全鞋 uvex 1,配有
脚后跟和前脚掌减震垫。100 % 不含金属。适合铬过敏人士穿着。
- 珊瑚绒面料。
- Distance-Mesh 内衬材料。
- 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
- 可取出的舒适型鞋垫,防静电。
- 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,灰色-粉红色。
- ESD 装备。
安全鞋,采用双重魔术搭扣,带有大尺寸的透气孔。