咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 VD 3500 SST ESD,S2 XB 欧盟鞋码 40
商品编号
092661 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 VD 3500 SST ESD,S2 XB 欧盟鞋码 40
商品编号:092661 40
特性:Vario® 减震
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
包头材料:铝合金
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S2
安全鞋的欧盟尺码:40.0
系列:VD
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

提示
编号 092660 下的标准规格 NB。

标准
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
安全鞋采用 VARIO Multiflex® 技术,鞋子自重轻。
  • 面料采用超轻的光滑微纤维。
  • 透气性功能内衬。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

安全鞋 VARIO DYNAMICS SST 采用 SECURE VARIO® 减震后跟和耐高温(高达 220°C)、十分防滑的丁腈橡胶运动鞋底 (SST-STEITZ SURE STEP)。
  • 丁腈橡胶运动鞋底 Athletic ESD,银灰色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加