商品详情
- 商品名称:系带靴,黑色/蓝色 VD PRO 1800 SF ESD,S3 NB
- 商品编号:092575 45
- 抗静电:否
- 标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
- 产品类别:安全靴
- 系列:VD PRO
- 安全鞋的欧盟尺码:45.0
- 矫正按照 BGR 191:否
- 整鞋防水:否
- 防护等级:S3
- 耐切割:否
- 防滑:否
- 有花纹的鞋底:否
- 耐油且耐汽油的鞋底:否
更多参数>>
提示
宽规格 XB 参见编号 092576。
标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明
VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。
- 超轻珊瑚绒面料。
- 透气性功能内衬。
- 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。
- 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
- 防静电放电(ESD)。
系带靴,鞋子无缝设计。防尘。边缘带软垫。
SF 系列,具有织物耐刺穿保护。不带
SECURA VARIO® 减震后跟。