商品详情
- 商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 SF ESD,S3 NB
- 商品编号:092570 38
- 耐刺穿性:纺织物
- 静电性能:EGB/ESD
- 颜色:黑色 / 蓝色
- 保温:可达 –20 °C
- 包头材料:铝合金
- 标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
- 防护等级:S3
- 安全鞋的欧盟尺码:38.0
- 系列:VD PRO
- 产品类别:低帮安全鞋
- 性别:通用款 | 男式
更多参数>>
提示
宽规格 XB 参见编号 092571。
标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明
VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。
- 超轻珊瑚绒面料。
- 透气性功能内衬。
- 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。
- 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
- 防静电放电(ESD)。
低帮鞋,鞋子无缝设计。防尘,靴筒。
SF 系列,具有织物耐刺穿保护。不带
SECURA VARIO® 减震后跟。