咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 VD PRO 3500 GTX,S2 NB
商品编号
092560 48
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 VD PRO 3500 GTX,S2 NB
商品编号:092560 48
特性:Vario® 减震
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
保温:可达 –20 °C
包头材料:铝合金
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S2
安全鞋的欧盟尺码:48.0
系列:VD PRO
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式 | 通用款

更多参数>>

提示
宽规格 XB 参见编号 092561。

提示
包含红色和黑色减振元件

标准
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
安全鞋采用 GORE-TEX® 膜,舒适性高。多余的水份和热量可快速向外排出。透气的防水皮革有助于改善鞋内微气候。配有 SECURA VARIO® 减震后跟。
  • 超轻微纤维材质的面料。
  • 防尘舌。
  • 碳外观柄应用。
  • 鞋底 TPU Athletic,黑色。
  • 无缝式鞋设计。
  • 真皮鞋垫。
  • 舒适型脚底鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加