咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型镗刀头 数字直径 0.3 - 7.1 mm
商品编号
237493
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微型镗刀头 数字直径 0.3 - 7.1 mm
商品编号:237493
技术说明

调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。
数字镗刀头,带额外更精确的读数,精度达 0.001 mm(针对直径而言),通过数字显示单元编号 237601(单独订购)。
采用了直接测量系统,直径调整精度高,反向间隙小。
应用

带有刀片编号 237621,转换头编号 237624 和刀片编号 237625。
技术参数
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加