咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 CP 4310 ESD,S2 XB BOA 欧盟鞋码 50
商品编号
092504 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 CP 4310 ESD,S2 XB BOA 欧盟鞋码 50
商品编号:092504 50
特性:Vario? 减震|扭转锁
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
制造商名称:低帮鞋 CP 4310 BOA S2 SRC XB
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S2
安全鞋的欧盟尺码:50.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:CP
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式|通用款

更多参数>>

提示
编号 092503 下的标准规格 NB。

标准
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
Competition 系列的时尚安全鞋,采用 VARIO Multiflex® 技术,确保很高的穿着舒适性。
  • 面料采用无缝织物制成,采用高频压印。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加