咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 VD 1510 SMC SF ESD,S3 NB 欧盟鞋码 37
商品编号
092507 37
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 VD 1510 SMC SF ESD,S3 NB 欧盟鞋码 37
商品编号:092507 37
耐刺穿性:纺织物
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
制造商名称:低帮鞋 VD 1510 SMC SF S3 NB
保温:可达 –20 °C
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点):超过 200
包头材料:铝合金
足跖保护:聚氨酯
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3
安全鞋的欧盟尺码:37.0
系列:VD

更多参数>>

提示
宽规格 XB 参见编号 092508。

标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
VARIO DYNAMICS PRO 安全鞋采用 SECURA META COVER 足跖保护部分保护脚背和足跖,同时保证鞋子的柔韧性。
  • 超轻珊瑚绒面料。
  • 防尘舌。
  • 鞋子采用无缝设计。
  • 透气性功能内衬。
  • 丁腈橡胶运动鞋底,Athletic ESD,深灰色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加