咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,蓝色/白色 CP 4400 ESD, S1 NB 欧盟鞋码 43
商品编号
092493 43
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,蓝色/白色 CP 4400 ESD, S1 NB 欧盟鞋码 43
商品编号:092493 43
特性:Vario? 减震
静电性能:EGB/ESD
颜色:蓝色/黑色
制造商名称:低帮鞋 CP 4400 ESD S1 SRC NB
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:43.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:CP
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式|通用款

更多参数>>

提示
宽规格 XB 参见编号 092494。

提示
包含红色和绿色减震元件

标准
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
采用网眼织物和鞋跟带设计的 Competition 系列时尚运动鞋。凭借 VARIO® 回弹技术和无缝的鞋款结构,穿着非常舒适。
  • 透气性功能内衬。
  • TPU 鞋底,Competition,黑色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加