咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,海军蓝 CP 4300 ESD, S2 XB 欧盟鞋码 37
商品编号
092481 37
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,海军蓝 CP 4300 ESD, S2 XB 欧盟鞋码 37
商品编号:092481 37
特性:Vario® 减震
静电性能:EGB/ESD
颜色:海军蓝
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S2
安全鞋的欧盟尺码:37.0
系列:CP
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式 | 通用款

更多参数>>

提示
包含红色和绿色减震元件

标准
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
Competition 系列的时尚安全鞋,附有 SECURA VARIO® 减震后跟,VARIO Multiflex® 技术实现极高的穿戴舒适性。
  • 面料采用无缝织物制成,采用高频压印。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,黑色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

CP 4300 ESD.

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加