咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工靴 Compositelite S3L HRO
商品编号
092432 43
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工靴 Compositelite S3L HRO
商品编号:092432 43
抗静电:否
耐油且耐汽油的鞋底:否
产品类别:安全靴
系列:Compositelite
安全鞋的欧盟尺码:43.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3L
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否
足跖保护:否

更多参数>>

标准
EN ISO 20345 2011 S3L HRO SR

技术说明
焊工靴 FW07,配备皮革防护帽,可防范火花飞溅。
  • 阻燃型接缝。
  • 非金属防砸与防穿刺。
  • PU /橡胶鞋底,耐高温达 300 °C。
  • 带衬垫的鞋帮和减震鞋垫增加舒适感。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加