咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋 Ridge Composite S3S ESD SR FO
商品编号
092430 41
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋 Ridge Composite S3S ESD SR FO
商品编号:092430 41
耐刺穿性:纺织物
特性:扭转锁|耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色
包头材料:合成
防护等级:S3S
安全鞋的欧盟尺码:41.0
系列:Ridge
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式|通用款

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
IEC 61340-5-1:2016

技术说明
安全低帮鞋 FE03,配备束带系统,可更快系带和松开。
  • 绒面皮革面料。
  • ESD 装备。
  • 非金属防砸与防穿刺。
  • 耐燃油和机油的 PU/PU 鞋底。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加