咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色/红色 LONNY red Easy ESD,S1PS 欧盟鞋码 35
商品编号
092269 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色/红色 LONNY red Easy ESD,S1PS 欧盟鞋码 35
商品编号:092269 35
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 红色
制造商名称:719521 ? 35
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1PS
安全鞋的欧盟尺码:35.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:LONNY
产品类别:安全凉鞋

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
采用时尚设计的运动款安全凉鞋 LONNY。
  • 网格材质面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 无皮革上浆。
  • 全包鞋垫 SPORTIVE black ESD。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加