咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
靴子 Francesco XXSG black Mid ESD S3
商品编号
092268 38
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:靴子 Francesco XXSG black Mid ESD S3
商品编号:092268 38
抗静电:否
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
产品类别:安全靴
系列:FRANCESCO
鞋底特性:回弹鞋底
安全鞋的欧盟尺码:38.0
矫正按照 BGR 191:否
整鞋防水:否
防护等级:S3
耐切割:否
防滑:否
有花纹的鞋底:否

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
ELTEN WELLMAXX 产品系列的 FRANCESCO ESD 安全鞋。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • Safety Grip 技术带来出色的防滑性能。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • PU 重叠盖,用于保护面料。
  • 反光条更加醒目。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加