咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋 Sharki blue Low ESD S1
商品编号
092265 44
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋 Sharki blue Low ESD S1
商品编号:092265 44
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 蓝色
制造商名称:720840 ? 44
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点):超过 200
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:44.0
系列:SHARKI
产品类别:低帮安全鞋
性别:男式|通用款

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
采用运动设计的 SHARKI Low 安全鞋。全新超轻 TRANSFOAMERS 鞋底提供出色的缓震性能和舒适度。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全包鞋垫 ESD。
  • 橡胶/TPU/EVA 鞋底。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加