咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适配板
商品编号
361170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361170 360
361170 440
361170 450
361170 550
ZC 安装孔数量
宽度 B
系列
适合的颜色代码
重量
长度 L
高度 H
高度 H1
4
342mm
Xpent
Xpent0
28kg
362mm
54.4mm
26mm
10
342mm
Xpent
Xpent0
34kg
442mm
54.4mm
26mm
10
342mm
Xpent
Xpent1-2
34.5kg
454mm
56.4mm
24mm
6
342mm
Xpent
Xpent1-2
42.5kg
554mm
56.4mm
24mm
销售价 数量
 
29905.26
33213.78
34335.00
38764.73

商品详情

商品名称:适配板
商品编号:361170 550
可选附件

夹紧螺栓,编号 360025,规格尺寸 18M16 和规格尺寸 18M16/138
提示

其他尺寸请详询。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和基础导轨编号 361115。
供货范围

配套提供带圆柱头螺栓的夹板。
应用

用于将 5 轴夹紧装置最佳固定在零点夹紧系统上。中心距 200 mm。
技术参数
规格
零点夹紧系统
属性
ZC 安装孔数量
6
宽度 B
342mm
系列
Xpent
适合的颜色代码
Xpent1-2
重量
42.5kg
长度 L
554mm
高度 H
56.4mm
高度 H1
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加