咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电安全鞋 S3
商品编号
092260 44
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防静电安全鞋 S3
商品编号:092260 44
耐刺穿性:纺织物
静电性能:EGB/ESD
颜色:灰色/黑色
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3
安全鞋的欧盟尺码:44.0
系列:SENSATION UP
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

供货范围
包括黑色的备用鞋带。

技术说明
安全鞋 SENSATION UP,时尚休闲外观。
  • 疏水鞋面材料:牛仔布外观的纺织品和绒面皮革。
  • 透气织物内衬 Bioactive,舒适调节脚部气候。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • TPU/PU 鞋底 UP,防滑。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加