咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
菱形备用卡爪
商品编号
361148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361148 63
361148 80
361148 100
361148 125
Dmax
Dmin
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
高度 h2
47mm
8mm
63mm
19.8mm
25mm
Xpent0
12.5mm
47mm
8mm
80mm
19.8mm
25mm
Xpent0 Xpent1-2
12.5mm
47mm
8mm
100mm
19.8mm
25mm
Xpent0 Xpent1-2
12.5mm
47mm
8mm
125mm
19.8mm
25mm
Xpent1-2
12.5mm
销售价 数量
 
2637.70
2665.18
2867.38
2895.03

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:菱形备用卡爪
商品编号:361148 80
应用

用于夹紧圆形部件。
提示

合适的底爪具有相同的结构高度,编号 361149。
适用于

顶爪,编号 361124 − 361127,编号 361133 和编号 361135。
阶梯卡爪,编号 361295 − 361296。
属性
Dmax
47mm
Dmin
8mm
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
19.8mm
卡爪高度 h
25mm
适合的颜色代码
Xpent0 Xpent1-2
高度 h2
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加