咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀头
商品编号
218110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218110 15
218110 17
218110 21
218110 23
218110 26
218110 31
218110 36
218110 42
L2
内部/外部应用
凸肩直径 D1
刀片尺寸
切刃数 Z
定位螺纹
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
有效直径 D
转位刀片螺栓
5.2mm
内层
10.6mm
11
1
M6
20.2mm
15mm
1
14.75mm
279810 4 (TX8; 1.02 Nm)
5.2mm
内层
13mm
11
1
M8
22.2mm
17mm
1
16.75mm
279810 4 (TX8; 1.02 Nm)
5.2mm
内层
14.1mm
11
2
M8
19.2mm
14mm
2
20.75mm
279810 4 (TX8; 1.02 Nm)
5.2mm
内层
18mm
11
2
M10
19.2mm
14mm
2
23.3mm
279810 4 (TX8; 1.02 Nm)
5.2mm
内层
21mm
11
3
M12
25.2mm
20mm
3
26.5mm
279810 4 (TX8; 1.02 Nm)
5.2mm
内层
25mm
11
4
M12
28mm
22.8mm
4
30.9mm
279810 4 (TX8; 1.02 Nm)
7.95mm
内层
29mm
16
3
M16
32.95mm
25mm
3
35.5mm
279810 2 (TX10; 1.58 Nm)
7.95mm
内层
32mm
16
4
M16
32.95mm
25mm
4
41mm
279810 5(TX10; 1.7 Nm)
销售价 数量
 
3209.51
3290.57
3793.06
3776.86
4279.35
5835.48
5640.98
6483.88

商品详情

商品名称:螺纹铣刀头
商品编号:218110 42
应用

  • 用于大而深的螺纹。
  • 用于柱形内螺纹;其他转位刀片和支承工具可按需提供。
  • 用于通孔和盲孔的螺纹加工。
  • 通用于左旋和右旋螺纹。
  • 切削压力很小。

技术参数
切削方向
左和右
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
柄类型
Weldon 刀柄
属性
L2
7.95mm
内部/外部应用
内层
凸肩直径 D1
32mm
刀片尺寸
16
切刃数 Z
4
定位螺纹
M16
总长度 L
32.95mm
悬伸长度 L1
25mm
排屑槽数量
4
有效直径 D
41mm
转位刀片螺栓
279810 5(TX10; 1.7 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加